Panduit - Collier BT;378x7mm;PA 6.6;Naturel;Retardateur flamme;Cdt:250 (sachet) - BT4LH-TL69

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 378 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983121571

Réf. Sonepar

00156312157

Réf. Fournisseur

BT4LH-TL69

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

378 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...100 °C

température de montage:

-20...100 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;378x7mmmm;PA 6.6 naturel retardateur de flamme (-60°C à 100°C); Cdt.250; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre mi-large, longueur 14,9" (378mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, naturel (ivoire).