Panduit - Collier BT ancrage;318x4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - BW3S-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT ancrage;318x4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 318 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage avec embase à fixation

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983379019

Réf. Sonepar

00156000030

Réf. Fournisseur

BW3S-D

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

318 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Ancrage;318x4,7mm; PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.500; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à fixation par ancre à ailettes PanduitTM Dome-topTM Barb Ty possède des ailettes uniques qui créent une tension constante pour un maintien stable, durable et également réglable à l'infini. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ce collier la solution idéale pour les environnements intérieurs. Diamètre standard, 12,5" de long (318mm), résistance à l'arrachement : 222, faisceaux jusqu'à 3,0 (76mm), naturel, 500 pièces.