Panduit - Collier BT ancrage;318x4,7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:500 (sachet) - BW3S-D0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 318 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage avec embase à fixation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983379026
Réf. Sonepar
00156000031
Réf. Fournisseur
BW3S-D0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
318 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage à fixation par ancre à ailettes PanduitTM Dome-topTM Barb Ty possède des ailettes uniques qui créent une tension constante pour un maintien stable, durable et également réglable à l'infini. De plus, son matériau en polyamide 6-6 en fait la solution idéale pour les environnements intérieurs. Diamètre standard, 12,5" de long (318mm), résistance à l'arrachement : 222, faisceaux jusqu'à 3,0 (76mm), noir, 500 pièces.