Panduit - Collier BT;Drapeau 46X23,1mm;203X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet) - B3M2S-TL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 203 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - autre
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification - série Dome-Top
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983777372
Réf. Sonepar
00156077737
Réf. Fournisseur
B3M2S-TL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
203 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Dome-Top™ barb ty, gaine, diamètre standard, longueur 8,0 (203mm), zone d'inscription du marqueur 1,81 x 0,91 (46,0 x 23,1 mm), polyamide 6-6, naturel.