Panduit - Collier BT;Drapeau 62,7X23,1mm;203X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet) - B4M2S-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT;Drapeau 62,7X23,1mm;203X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'identification - série Dome-Top

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983777396

Réf. Sonepar

00156077739

Réf. Fournisseur

B4M2S-TL

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Drapeau 62,7X23,1mm; 203X4,7mm; PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.250; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier marqueur Dome-Top™ barb ty, gaine, diamètre standard, longueur 8,0 (203mm), zone d'inscription du marqueur 2,47 x 0,91 (62,7 x 23,1 mm), polyamide 6-6, naturel.