Panduit - Collier BT;Drapeau 7,4X27,7mm;107X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - BM1M-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 107 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification - série Dome-Top
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983738502
Réf. Sonepar
00156073850
Réf. Fournisseur
BM1M-C
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
107 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Dome-Top™ barb ty, gaine, diamètre miniature, longueur 4,2 (107 mm), zone d'inscription du marqueur 0,29 x 1,09 (7,4 x 27,7 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.