Panduit - Collier BT;Drapeau 7,4X27,7mm;107X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - BM1M-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT;Drapeau 7,4X27,7mm;107X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 107 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'identification - série Dome-Top

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983738519

Réf. Sonepar

00156073851

Réf. Fournisseur

BM1M-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

107 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Drapeau 7,4X27,7mm;107X2,4mm; PA 6.6 naturel; Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier marqueur Dome-Top™ barb ty, gaine, diamètre miniature, longueur 4,2 (107 mm), zone d'inscription du marqueur 0,29 x 1,09 (7,4 x 27,7 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.