Panduit - Collier BT;Drapeau 9,1X29,6mm;211X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:100 (sachet) - BF2M-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 211 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers d'identification - série Dome-Top
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983739547
Réf. Sonepar
00156073954
Réf. Fournisseur
BF2M-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
211 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier marqueur Dome-Top™ barb ty, étiquette, diamètre miniature, longueur 8,3 (211mm), zone d'inscription du marqueur 0,36 x 0,81 (9,1 x 20,6 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.


