Panduit - Collier BT;?illet(M2.5);117X2,4mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - BC1M-S4-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 117 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers sans crantage intérieur avec fixation ard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983738625
Réf. Sonepar
00156073862
Réf. Fournisseur
BC1M-S4-M
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
117 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top® barb ty, diamètre miniature, vis #4 (M2.5), longueur 4,6" (117mm), polyamide 6-6, naturel.


