Panduit - Collier BT;?illet(M2.5);117X2,4mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - BC1M-S4-M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 117 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers sans crantage intérieur avec fixation ard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983738632
Réf. Sonepar
00156073863
Réf. Fournisseur
BC1M-S4-M0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
117 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
trou de vis
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Pince cravate métal dent, 4,6 ", miniature Diamètre