Panduit - Collier serrage Barb-Ty sans crantage;?illet (M4); 168X3,6mm; PA 6.6 naturel (-6 - BC1.5I-S8-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 168 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983738748
Réf. Sonepar
00156073874
Réf. Fournisseur
BC1.5I-S8-M
Marque
Panduit
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
168 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top® barb ty, diamètre intermédiaire, vis #8 (M4), longueur 6,6" (168mm), polyamide 6-6, naturel.


