Panduit - Collier BT;?illet(M4);168X3,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - BC1.5I-S8-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT;?illet(M4);168X3,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 168 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers sans crantage intérieur avec fixation ard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983738755

Réf. Sonepar

00156073875

Réf. Fournisseur

BC1.5I-S8-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

168 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Œillet (M4); 168X3,6mm; PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C); Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre intermédiaire, vis #8 (M4), longueur 6,6" (168mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.