Panduit - Collier serrage Barb-Ty sans crantage;?illet(M5); 216X2,4mm; PA 6.6 naturel (-60 - BC2S-S10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 216 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983523146

Réf. Sonepar

00156052314

Réf. Fournisseur

BC2S-S10-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

216 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Œillet(M5); 216X2,4mm; PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.100; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage BC2S-S10-C Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre standard ; longueur de 261 mm. Conviennent pour une utilisation en intérieur ; en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.