Panduit - Collier serrage Barb-Ty sans crantage;?illet(M5); 216X2,4mm; PA 6.6 noir UV (-60 - BC2S-S10-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 216 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983523153
Réf. Sonepar
00156052315
Réf. Fournisseur
BC2S-S10-C0
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
216 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre standard, vis #10 (M5), longueur 8,5 (216 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.


