Panduit - Collier BT;?illet(M5);216X2,4mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:500 (sachet) - BC2S-S10-D0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 216 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers sans crantage intérieur avec fixation ard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983707775
Réf. Sonepar
00156070777
Réf. Fournisseur
BC2S-S10-D0
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
216 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage BC2S-S10-D0 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inox, ces colliers offrent des performances constantes, une fiabilité et un réglage infini sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre standard, longueur 216mm. Utilisation en intérieur/en extérieur, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 500 unités.





