Panduit - Collier BT;?illet(M5);318X4,7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - BC3S-S10-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 318 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers sans crantage intérieur avec fixation ard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983707799
Réf. Sonepar
00156070779
Réf. Fournisseur
BC3S-S10-D
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
318 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top® barb ty, diamètre standard, vis #10 (M5), longueur 12,5" (318mm), polyamide 6-6, naturel.