Panduit - Collier BT;?illet(M6);394X7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet) - BC4LH-S25-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier BT;?illet(M6);394X7mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:250 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 394 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers sans crantage intérieur avec fixation ard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983523283

Réf. Sonepar

00156052328

Réf. Fournisseur

BC4LH-S25-TL

Marque

Panduit

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

394 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Œillet(M6); 394X7mm; PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.250; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre mi-large, vis 1/4 (M6), longueur 15,5 (394 mm), polyamide 6,6 résistant aux intempéries, naturel, conditionnement en vrac.