Panduit - Collier serrage Barb-Ty sans crantage;?illet(M6); 394X7mm; PA 6.6 naturel (-60°C - BC4LH-S25-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 394 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983523269
Réf. Sonepar
00156052326
Réf. Fournisseur
BC4LH-S25-L
Marque
Panduit
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
394 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Dome-Top™ barb ty, diamètre mi-large, vis 1/4 (M6), longueur 15,5 (394 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, naturel, conditionnement standard.




