Panduit - Collier BT;?illet(M6);394X7mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:250 (sachet) - BC4LH-S25-TL0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 394 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers sans crantage intérieur avec fixation ard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983523290
Réf. Sonepar
00156052329
Réf. Fournisseur
BC4LH-S25-TL0
Marque
Panduit
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
394 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage BC4LH-S25-TL0 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre mi-large ; longueur de 394 mm. Utilisation en intérieur/en extérieur, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 250 unités.





