Panduit - Collier CT aéro;150x3,6mm;PA 6.6;Noir Resist haute température;Cdt:1000 (sachet) - CBR1.5I-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier CT aéro;150x3,6mm;PA 6.6;Noir Resist haute température;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983007059

Réf. Sonepar

00156000032

Réf. Fournisseur

CBR1.5I-M30

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Contour-Ty aéronautique;150x3,6mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C à 115°C); Cdt.1000; crantage externe uniquement - bonne tenue aux vibrations

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Contour-Ty™ sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. De plus, ils sont simples d'utilisation et restent fixés sans accroche grâce à leur tête plate et lisse et à leur mécanisme d'entrée parallèle. Grâce à son matériau en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, il est également idéal pour les environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre intermédiaire, 5,9 po, résistance à l'arrachement : 178, noir, 1000 pièces.