Panduit - Collier CT aéro;193x4,8mm;PA 6.6;Naturel Resi haut température;Cdt:1000 (sachet) - CBR2S-M39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 193 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983443390
Réf. Sonepar
00156000035
Réf. Fournisseur
CBR2S-M39
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
193 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Contour-Ty™ CBR2S-M39 Panduit sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. Avec sa tête à plate et lisse, l'embout incurvé entre facilement et reste bien fixé et sans accroche. Diamètre standard, longueur 193 mm. Convient pour une utilisation en intérieur. En polyamide 6-6 thermostabilisé pour des applications à température élevée ; de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.





