Panduit - Collier CT aéro;193x4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - CBR2S-M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 193 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983834112
Réf. Sonepar
00156083411
Réf. Fournisseur
CBR2S-M0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
193 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Contour-Ty™ CBR2S-M0 Panduit sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. Avec sa tête à plate et lisse, l'embout incurvé entre facilement et reste bien fixé et sans accroche. Diamètre standard, longueur 193 mm. Convient pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en paquets de 1 000 unités.