Panduit - Collier CT aéro;264x3,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - CBR3I-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier CT aéro;264x3,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 264 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983839032

Réf. Sonepar

00156083903

Réf. Fournisseur

CBR3I-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

264 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Contour-Ty aéronautique;264x3,6mm; PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C); Cdt.1000; crantage externe uniquement - bonne tenue aux vibrations

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Contour-Ty™ sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. De plus, ils sont simples d'utilisation et restent fixés sans accroche grâce à leur tête plate et lisse et à leur mécanisme d'entrée parallèle. Grâce à leur matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils sont également idéaux pour les environnements intérieurs et extérieurs ainsi que les rayons UV intenses. Diamètre intermédiaire, 10,4 po, résistance à l'arrachement : 178, noir, 1000 pièces.