Panduit - Collier CT aéro;274x4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - CBR3S-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 274 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983834136

Réf. Sonepar

00156083413

Réf. Fournisseur

CBR3S-M

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

274 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage Contour-Ty aéronautique;274x4,8mm; PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.1000; crantage externe uniquement - bonne tenue aux vibrations

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Contour-Ty™ CBR3S-M Panduit sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. Avec sa tête à plate et lisse, l'embout incurvé entre facilement et reste bien fixé et sans accroche. Diamètre standard ; longueur de 274 mm. Convient pour une utilisation en intérieur. En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 1000 unités.