Panduit - Collier CT aéro;274x4,8mm;PA 6.6;Noir Resist haute température;Cdt:1000 (sachet) - CBR3S-M30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 274 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983007073
Réf. Sonepar
00156000044
Réf. Fournisseur
CBR3S-M30
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
274 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Panduit Contour-Ty™ sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. De plus, ils sont simples d'utilisation et restent fixés sans accroche grâce à leur tête plate et lisse et à leur mécanisme d'entrée parallèle. Grâce à son matériau en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, il est également idéal pour les environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre standard, 10,8 po, résistance à l'arrachement : 222, noir, 1000 pièces.


