Panduit - Collier CT aéro;531x7,6mm;PA 6.6;Noir Resist haute température;Cdt:100 (sachet) - CBR6LH-C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de bande - 7.6 mm 
- longueur de bande - 531 mm 
- couleur - noir 
- sans halogène - Oui 
- type de fixation - sans 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983007103
Réf. Sonepar
00156000047
Réf. Fournisseur
CBR6LH-C30
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
531 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Panduit Contour-Ty™ sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. De plus, ils sont simples d'utilisation et restent fixés sans accroche grâce à leur tête plate et lisse et à leur mécanisme d'entrée parallèle. Grâce à son matériau en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, il est également idéal pour les environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre mi-large, 20,9 po, résistance à l'arrachement : 534, noir, 100 pièces.


