Panduit - Collier CT aéro;531x7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - CBR6LH-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 531 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983839094
Réf. Sonepar
00156083909
Réf. Fournisseur
CBR6LH-C0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
531 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Panduit Contour-Ty™ sont conçus pour offrir une résistance constante dans les environnements soumis à de hautes vibrations. De plus, ils sont simples d'utilisation et restent fixés sans accroche grâce à leur tête plate et lisse et à leur mécanisme d'entrée parallèle. Grâce à leur matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils sont également idéaux pour les environnements intérieurs et extérieurs ainsi que les rayons UV intenses. Diamètre mi-large, 20,9 po, résistance à l'arrachement : 534, noir, 100 pièces.