Panduit - Collier Drapeau;7,9X19,1mm;109X2,5mm;PA 6.6;Natur Retar flamme;Cdt:1000 (sachet) - PLF1M-M69

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 109 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983279326

Réf. Sonepar

00156027932

Réf. Fournisseur

PLF1M-M69

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

109 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...100 °C

température de montage:

-20...100 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier serrage identification Pan-Ty;Drapeau;7,9X19,1mm;109X2,5mm;PA 6.6 PA 6.6 naturel retardateur flamme;Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier d'identification Pan-Ty™, étiquette, diamètre miniature, longueur 4,3 (109 mm), zone d'inscription du marqueur 0,31 x 0,75 (7,9 x 19,1 mm), polyamide 6-6 retardateur de flamme, ivoire.