Panduit - Collier fix ancre et ailette;109X2,5mm;PA 6.6;Noir Res hau tem;Cdt:500 (sachet) - PLWP1M-D30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier fix ancre et ailette;109X2,5mm;PA 6.6;Noir Res hau tem;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 109 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983568079

Réf. Sonepar

00156056807

Réf. Fournisseur

PLWP1M-D30

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

109 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage à fixation par ancre et ailettes;109X2,5mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:500 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à embase d'ancrage à ailettes PLWP1M-D30 Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une connexion stable, sécurisée et sans crépitements. L'ancre s'enfonce facilement dans un orifice préformé et se verrouille en place. Fabriqués en polyamide 6-6 thermostabilisé, ils répondent aux besoins des applications à température élevée. Diamètre miniature, longueur 109 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 500.