Panduit - Collier fixa ancre centrale;208X4,8mm;PA 6.6;Noir haute temp;Cdt:500 (sachet) - PLWP50SC-D30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 208 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLWP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983206483
Réf. Sonepar
00156020648
Réf. Fournisseur
PLWP50SC-D30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
208 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage autobloquants Pan-Ty® pour fixation par ancrage à ailettes font appel à leur design tout-en-un pour fixer des faisceaux sur une autre surface à l'aide d'une connexion sécurisée, stable et sans crépitements. De plus, grâce à son matériau en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries, il est idéal pour les faisceaux de câbles normaux et les environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre standard monté au centre, 8,2 po (208 mm), résistance à l'arrachement : 222, noir, 500 pièces.