Panduit - Collier fixa ancre et ailet;132X4,8mm;PA 6.6;Noir Res hau tem;Cdt:500 (sachet) - PLWP1S-D30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 132 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLWP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983568109
Réf. Sonepar
00156056810
Réf. Fournisseur
PLWP1S-D30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
132 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à embase d'ancrage à ailettes PLWP1S-D30 Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une connexion stable, sécurisée et sans crépitements. L'ancre s'enfonce facilement dans un orifice préformé et se verrouille en place. Fabriqués en polyamide 6-6 thermostabilisé, ils répondent aux besoins des applications à température élevée. Diamètre miniature, longueur 132 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 500.