Panduit - Collier fixa ancre et ailet;198X4,8mm;PA 6.6;Noir haute temp;Cdt:500 (sachet) - PLWP2S-D30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier fixa ancre et ailet;198X4,8mm;PA 6.6;Noir haute temp;Cdt:500 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 198 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983209675

Réf. Sonepar

00156020967

Réf. Fournisseur

PLWP2S-D30

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

198 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage à fixation par ancre et ailettes;198X4,8mm;PA 6.6 noir resistance haute température (-60°C à 115°C);Cdt:500 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants Pan-Ty® pour fixation par ancrage à ailettes font appel à leur design tout-en-un pour fixer des faisceaux sur une autre surface à l'aide d'une connexion sécurisée, stable et sans crépitements. De plus, grâce à son matériau en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, il est idéal pour des environnements soumis à des températures allant jusqu'à 239 degrés. Diamètre standard, 7,8 po, résistance à l'arrachement : 222, noir, 500 pièces.