Panduit - Collier goujon réu échelle;132X9,7mm;PA 6.6;Noir Res haut temp;Cdt:1000 (sachet) - PRST30S-S14-M30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.7 mm
longueur de bande - 132 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage réutilisable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983569564
Réf. Sonepar
00156056956
Réf. Fournisseur
PRST30S-S14-M30
Marque
Panduit
largeur de bande:
9.7 mm
longueur de bande:
132 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
trou de vis
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
156 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à goujon de type échelle Panduit PRST30S-S14-M30 sont faciles à installer manuellement. Aucun outil n'est nécessaire. Exercez simplement une pression sur un goujon fileté et enroulez le collier autour du faisceau afin d'obtenir une prise sûre, mais également complètement ajustable et desserrable. Diamètre standard, longueur 132 mm. Fabrication en polyamide 6-6 thermostabilisé, idéal pour les applications à température élevée. De coloris noir, disponibles en pack./1 000.





