Panduit - Collier grande fixa ancre et ailette;132X4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:500 (sachet) - PLWP1SB-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 132 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983543427

Réf. Sonepar

00156054342

Réf. Fournisseur

PLWP1SB-D

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

132 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage à fixation par ancre et ailettes;132X4,8mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:500 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à embase d'ancrage à ailettes PLWP1SB-D Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une installation stable, sûre et sans crépitements. Diamètre standard ; longueur de 132 mm. Pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et vendu par paquets de 500 unités.