Panduit - Collier inox 304;998x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:25 - MLT12H-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 998.3 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983343713

Réf. Sonepar

00156034371

Réf. Fournisseur

MLT12H-Q

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

998.3 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2000 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

Collier MLT en inox 304;998x7,9mm;Resistance à l'arrachement 2000N;Cdt:25;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à verrouillage automatique MLT12H-Q permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du corps du collier. Les surfaces lisses et les rebords arrondis garantissent la protection des câbles et la sécurité des opérateurs tout en fournissant une méthode durable et fiable pour organiser les faisceaux de câble. Les colliers de serrage MLT12H-Q peuvent être utilisés dans une vaste gamme d'applications en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inoxydable.