Panduit - Collier inox double boucle 316;749x12,7mm;Res arrachement 3560N;Cdt:25 - MLT4DEH-Q316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 749 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446506
Réf. Sonepar
00156000982
Réf. Fournisseur
MLT4DEH-Q316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
749 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
3560 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les doubles colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, le collier de serrage lisse et sûr fabriqué en acier inoxydable AISI 316 passe dans la tête deux fois, ce qui confère une résistance supplémentaire pour les applications en court circuit allant jusqu'à 71,5 kA. Diamètre extra-large, diamètre de faisceau maximum : 4,0po, 29,5po, résistance à l'arrachement : 3560, 25 pièces.