Panduit - Collier inox double boucle 316;749x15,9mm;Res arrachement 5340N;Cdt:25 - MLT4DSH-Q316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 15.9 mm
longueur de bande - 749 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983593170
Réf. Sonepar
00156000984
Réf. Fournisseur
MLT4DSH-Q316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
15.9 mm
longueur de bande:
749 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
5.34 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Taquets de câble à verrouillage automatique MLT4DSH-Q316 pour une installation rapide grâce à leur tête qui se fixe sur la longueur de la bande. Bande de câble lisse et sûre passant dans la tête deux fois ; meilleure résistance pour les applications en court-circuit. Compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certifié IEC 61914:2015, testé à un courant de défaut max. de 75,1 kA. Acier inox AISI 316, résistance à l'arrachement 5340N, capacité faisceau 102 mm.