Panduit - Collier installalation Belt-Ty;211x4,8mm;PA 6.6;Naturel;Cdt:1000 (sachet) - ILT2S-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 211 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'installation - série ILT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983766963

Réf. Sonepar

00156076696

Réf. Fournisseur

ILT2S-M

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

211 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier installalation Belt-Ty tête plate avec fermeture de type ceinture ;211x4,8mm;PA 6.6 naturel (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Belt-Ty™ in-line sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ce collier la solution idéale pour les environnements intérieurs. Diamètre standard, 8,3 po, résistance à l'arrachement : 222, Naturel, 1000 pièces.