Panduit - Collier installalation Belt-Ty;211x4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet) - ILT2S-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier installalation Belt-Ty;211x4,8mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:1000 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 211 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'installation - série ILT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983766970

Réf. Sonepar

00156076697

Réf. Fournisseur

ILT2S-M0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

211 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier installalation Belt-Ty tête plate avec fermeture de type ceinture ;211x4,8mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:1000 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Belt-Ty™ in-line sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. De plus, grâce à leur matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils sont idéaux pour les environnements intérieurs et extérieurs et les rayons UV intenses. Diamètre standard, 8,3 po, résistance à l'arrachement : 222, noir, 1000 pièces.