Panduit - Collier installalation Belt-Ty;538x7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet) - ILT6LH-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier installalation Belt-Ty;538x7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 538 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers d'installation - série ILT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983795192

Réf. Sonepar

00156079519

Réf. Fournisseur

ILT6LH-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

538 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier installalation Belt-Ty tête plate avec fermeture de type ceinture ;538x7,6mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit Belt-Ty™ in-line sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. De plus, grâce à leur matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils sont idéaux pour les environnements intérieurs et extérieurs et les rayons UV intenses. Diamètre mi-large, 21,2 po, résistance à l'arrachement : 534, noir, 100 pièces.