Panduit - Collier installation In-line;358x9mm;PA 6.6;Violet UV;Cdt:100 (sachet) - IT9100-CUV7A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier installation In-line;358x9mm;PA 6.6;Violet UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.9 mm

  • longueur de bande - 358 mm

  • couleur - violet

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'installation - série IT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983534982

Réf. Sonepar

00156053498

Réf. Fournisseur

IT9100-CUV7A

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

8.9 mm

longueur de bande:

358 mm

couleur:

violet

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

552 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier installation In-line tête plate avec fermeture de type ceinture et serrage manuel ;358x9mm;PA 6.6 violet UV (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit In-Line sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. De plus, grâce à leur matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils sont idéaux pour les environnements intérieurs et extérieurs et les rayons UV intenses. Diamètre mi-large, 14,1 po, résistance à l'arrachement : 552, violet, 100 pièces.