Panduit - Collier installation In-line;389x9mm;PA 6.6;Vert UV;Cdt:100 (sachet) - IT9115-CUV5A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier installation In-line;389x9mm;PA 6.6;Vert UV;Cdt:100 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.9 mm

  • longueur de bande - 389 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'installation - série IT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983504008

Réf. Sonepar

00156050400

Réf. Fournisseur

IT9115-CUV5A

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

8.9 mm

longueur de bande:

389 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

552 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier installation In-line tête plate avec fermeture de type ceinture et serrage manuel ;389x9mm;PA 6.6 vert UV (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Panduit In-Line sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. De plus, grâce à leur matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils sont idéaux pour les environnements intérieurs et extérieurs et les rayons UV intenses. Diamètre mi-large, 15,3 po, résistance à l'arrachement : 552, vert, 100pc.