Panduit - Collier MLT aluminium;140x7,9mm;Resistance arrachement 222N;Cdt:50 - MLT1H-LPAL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 140 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983696826
Réf. Sonepar
00156000635
Réf. Fournisseur
MLT1H-LPAL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
140 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
autre
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...100 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Alum™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, les bords lisses en aluminium souple et léger accroissent la sécurité des travailleurs. Diamètre large, diamètre de faisceau maximum : 1 po, 5,5 po, résistance à l'arrachement : 222, 50 pièces.