Panduit - Collier MLT inox 304;679x7,9mm;Resistance arrachement 2000N;Cdt:50 - MLT8H-LP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 680.8 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983543915
Réf. Sonepar
00156054391
Réf. Fournisseur
MLT8H-LP
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
680.8 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à verrouillage automatique MLT8H-LP permettent une installation rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur le corps du collier. Les surfaces lisses et les rebords arrondis assurent la protection des câbles et la sécurité des opérateurs tout en fournissant une méthode durable et fiable pour organiser les faisceaux de câble. Les colliers de serrage MLT8H-LP peuvent être utilisés en intérieur, en extérieur et sous terre. Coloris : acier inoxydable.