Panduit - Collier MLT inox 304;838x4,6mm;Resistance arrachement 890N;Cdt:100 - MLT10S-CP

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 838.2 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983279869

Réf. Sonepar

00156027986

Réf. Fournisseur

MLT10S-CP

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

838.2 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLT en inox 304;838x4,6mm;Resistance arrachement 890N;Cdt:100; Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en acier inox 304 Pan-Steel™ MLT10S-CP accélèrent l'installation à l'aide d'une tête à verrouillage automatique brevetée et à entrée large, qui permet de faciliter le filetage et l'insertion de bande. La conception à rampe de verrouillage unique et les nervures permettent au collier de se verrouiller en place à n'importe quelle longueur le long du corps du collier avec une force de serrage accrue. Les rebords arrondis assurent la sécurité des opérateurs et des faisceaux.