Panduit - Collier MLT inox 316;1072x15,9mm;Resistance arrachement 4005N;Cdt:25 - MLT12SH-Q316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 1071.9 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983786589
Réf. Sonepar
00156000634
Réf. Fournisseur
MLT12SH-Q316
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
1071.9 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
4005 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, les bords lisses en acier inoxydable 316 promeuvent la sécurité des travailleurs dans les environnements intérieurs, extérieurs et souterrains. Diamètre très large, diamètre de faisceau maximum : 12po, 42,2po, résistance à l'arrachement : 4005, 25 pièces.