Panduit - Collier MLT inox 316;1359x12,7mm épaiss. 0,38mm;Resist. arrachement 4450N;Cdt:25 - MLT8DEH15-Q316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier MLT inox 316;1359x12,7mm épaiss. 0,38mm;Resist. arrachement 4450N;Cdt:25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 1.36 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446308

Réf. Sonepar

00156000991

Réf. Fournisseur

MLT8DEH15-Q316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

1.36 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.4 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

4.45 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLT en inox 316;1359x12,7mm épaisseur 0,38mm;Resistance à l'arrachement 4450N;Cdt:25;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les taquets de câble à verrouillage automatique MLT8DEH15-Q316 permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe dans n'importe quelle position sur toute la longueur de la bande. La bande de câble lisse et sûre passe dans la tête deux fois, ce qui confère une résistance supplémentaire pour les applications en court-circuit. La conception variable est compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, et est certifiée CEI 61914:2015 et testée jusqu'à un courant de défaut maximal de 56,1 kA. Acier inoxydable AISI 316, résistance à l'arrachement 4 450 N, capacité de faisceau de 203 mm.