Panduit - Collier MLT inox 316;201x4,6mm;Resistance arrachement 890N;Cdt:100 - MLT2S-CP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 201 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - fermeture à bille/sphère

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983543991

Réf. Sonepar

00156054399

Réf. Fournisseur

MLT2S-CP316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

201 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

couleur:

acier inoxydable (inox)

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

Collier MLT en inox 316;201x4,6mm;Resistance à l'arrachement 890N;Cdt:100;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à verrouillage automatique MLT2S-CP316 permettent une installation rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du corps du collier. Les surfaces lisses et les rebords arrondis assurent la protection des câbles et la sécurité des opérateurs. Ils fournissent une méthode durable et fiable pour organiser les faisceaux de câble et peuvent être utilisés dans une vaste gamme d'applications en intérieur, en extérieur et sous terre.