Panduit - Collier MLT inox 316;259x4,6mm;Resistance arrachement 890N;Cdt:100 - MLT2.7S-CP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier MLT inox 316;259x4,6mm;Resistance arrachement 890N;Cdt:100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 259 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983441518

Réf. Sonepar

00156044151

Réf. Fournisseur

MLT2.7S-CP316

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

259 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLT en inox 316;259x4,6mm;Resistance à l'arrachement 890N;Cdt:100;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Steel™ autobloquants permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier. De plus, les bords lisses en acier inoxydable 316 promeuvent la sécurité des travailleurs dans les environnements intérieurs, extérieurs et souterrains. Diamètre standard, diamètre de faisceau maximum : 2,7 po, 10,2 po, résistance à l'arrachement : 890, 100 pièces.