Panduit - Collier MLT inox 316;434x15,9mm;Resistance arrachement 4005N;Cdt:50 - MLT4SH-LP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 434.4 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série ML

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446155

Réf. Sonepar

00156044615

Réf. Fournisseur

MLT4SH-LP316

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

434.4 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2000 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MLT en inox 316;434x15,9mm;Resistance à l'arrachement 4005N;Cdt:50;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en acier inox 316 Pan-Steel™ MLT4SH-LP316 accélèrent l'installation à l'aide d'une tête à verrouillage automatique brevetée et à entrée large, qui facilite le filetage et l'insertion de bande. La conception à rampe de verrouillage unique et les nervures permettent au collier de se verrouiller en place à n'importe quelle longueur le long du corps du collier avec une force de serrage accrue. Les rebords arrondis assurent la sécurité des opérateurs et des faisceaux.